※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)10.25 注文コード38955580 品番558 10.250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,110
この商品は刃径など28種類から選べます 他の種類を見る

深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番232-9152 材質HSS 全長(mm)168 溝長(mm)87 シャンクMT1 表面処理ダークマージン ねじれ角(°)130 刃径(mm)10.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする