※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスその他ドリル
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
11.11
注文コード
38955598
品番
558 11.110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,530
この商品は
刃径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
233-3868
材質
HSS
全長(mm)
175
溝長(mm)
94
シャンク
MT1
表面処理
ダークマージン
ねじれ角(°)
130
刃径(mm)
11.11