※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスその他ドリル
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
15.87
注文コード
38955659
品番
558 15.870
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,300
この商品は
刃径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
232-7531
材質
HSS
全長(mm)
218
溝長(mm)
120
シャンク
MT2
表面処理
ダークマージン
ねじれ角(°)
130
刃径(mm)
15.87