※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
深穴加工ドリル 超特長3 ダークマージン
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38955957
品番
565 10.000
参考基準価格(税別)
¥30,330
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
深穴加工定番、高能率加工用(超特長3)超ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
233-2288
材質
HSS
全長(mm)
425
溝長(mm)
345
シャンク
MT1
表面処理
ダークマージン
ねじれ角(°)
130
刃径(mm)
10