※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル 超特長3 ダークマージン

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38956045 品番 565 6.500
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

深穴加工定番、高能率加工用(超特長3)超ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番233-3808 材質HSS 全長(mm)425 溝長(mm)345 シャンクMT1 表面処理ダークマージン ねじれ角(°)130 刃径(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする