R410A/R32用チャージングホースプラスU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 長さ(cm)244 黄・青・赤 注文コード38956215 品番Y21588
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は長さ・色・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。

黄・青・赤 長さ(cm)244 仕様プラスUホース、バルブオープナー、4層構造 トラスコ品番852-1132 使用温度範囲(℃)-28.8〜82.2 ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山) 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)27.5 安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5 アズワン品番64-6754-57 対応冷媒種別R410A/R32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする