R410A/R32用チャージングホースプラスU (ボールバルブ付)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 38956251 品番 Y29993
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。

ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山) 対応冷媒種別R410A/R32 長さ(cm)92 黄・青・赤 仕様プラスUホース、バルブオープナー、4層構造 トラスコ品番852-1178 使用温度範囲(℃)-28.8〜82.2 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)27.5 安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5 アズワン品番64-6755-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38956312
2020-05-08
用途:
エアコンメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

室外機が高所にありチャージングホースがギリギリだったのですが、この商品に換えて楽々になりました。またボールバルブも使いやすく重宝いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする