曜日別特売
Y29005 R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付) アサダ 38956267

Y29005 R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付) アサダ 38956267
Y29005 R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付) アサダ 38956267

R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本
長さ(cm)152
内容量1本注文コード38956267品番Y29005
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。

ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山)対応冷媒種別R410A/R32長さ(cm)152仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造トラスコ品番852-1155使用温度範囲(℃)-28.8~82.2常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5アズワン品番64-6754-78

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38956312
2020-05-08
用途: エアコンメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

室外機が高所にありチャージングホースがギリギリだったのですが、この商品に換えて楽々になりました。またボールバルブも使いやすく重宝いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする