R407C等用チャージングホースプラスU

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38956373 品番 Y21036
参考基準価格(税別)¥4,420 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。

ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山) 対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502 長さ(cm)92 仕様プラスUホース、バルブオープナー、4層構造 トラスコ品番333-9327 使用温度範囲(℃)-28.8〜82.2 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)27.5 安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする