アサダ
アサダの 空調配管工具
アサダの マニホールド
アサダの 機器用チャージホース
R407C等用チャージングホースプラスU
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38956391
品番
Y21636
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
ねじ寸法
1/4フレア(UNF7/16-20山)
対応冷媒種別
R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
長さ(cm)
92
色
赤
仕様
プラスUホース、バルブオープナー、4層構造
トラスコ品番
333-9386
使用温度範囲(℃)
-28.8〜82.2
常用圧力(MPa)
5.5
破裂圧力(MPa)
27.5
安全率
(常用圧力:破裂圧力)1:5