アサダ
アサダの 空調配管工具
アサダの マニホールド
アサダの 機器用チャージホース
R407C等用チャージングホースプラスU
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
38956407
品番
Y21983
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
ねじ寸法
1/4フレア(UNF7/16-20山)
対応冷媒種別
R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
長さ(cm)
92
色
黄・青・赤
仕様
プラスUホース、バルブオープナー、4層構造
トラスコ品番
249-5708
使用温度範囲(℃)
-28.8〜82.2
常用圧力(MPa)
5.5
破裂圧力(MPa)
27.5
安全率
(常用圧力:破裂圧力)1:5