R407C等用チャージングホースプラスU (ボールバルブ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38956574 品番 Y29660
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。

ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山) 対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502 長さ(cm)152 仕様プラスUホース、バルブオープナー、4層構造 使用温度範囲(℃)-28.8〜82.2 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)27.5 安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5 アズワン品番64-6754-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする