アサダ
アサダの 空調配管工具
アサダの マニホールド
アサダの 機器用チャージホース
1/4”×5/16”チャージングホースプラスU
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38956705
品番
Y21425
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ねじ寸法
1/4フレア(UNF7/16-20山)×5/16フレア(UNF1/2-20山)
対応冷媒種別
R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502、R32
長さ(cm)
152
色
青
仕様
プラスUホース、バルブオープナー、4層構造
常用圧力(MPa)
5.5
破裂圧力(MPa)
27.5
アズワン品番
64-6754-52