3/8チャージングホースプラス2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(cm)30 トラスコ品番852-1037 注文コード38956723 品番Y14512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は長さ・色・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る

高性能4層構造プラス2ホースの3/8大口径ロングタイプホースです。

ねじ寸法3/8フレア(UNF5/8-18山) 対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502 長さ(cm)30 仕様プラスUホース、4層構造、大口径タイプ トラスコ品番852-1037 使用温度範囲(℃)-28.8〜93.3 常用圧力(MPa)4.1 破裂圧力(MPa)20.7 安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5 アズワン品番64-6753-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする