アサダ
アサダの 空調配管工具
アサダの マニホールド
アサダの 機器用チャージホース
3/8チャージングホースプラス2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(cm)
152
色
黄
注文コード
38956741
品番
Y14560
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
高性能4層構造プラス2ホースの3/8大口径ロングタイプホースです。
ねじ寸法
3/8フレア(UNF5/8-18山)
対応冷媒種別
R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502、R32
長さ(cm)
152
色
黄
仕様
プラスUホース、4層構造、大口径タイプ
使用温度範囲(℃)
-28.8〜93.3
常用圧力(MPa)
4.1
破裂圧力(MPa)
20.7
安全率
(常用圧力:破裂圧力)1:5