アサダ
アサダの 空調配管工具
アサダの マニホールド
アサダの 機器用チャージホース
R12等用1/4チャージングホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38956811
品番
Y11624
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
3層構造、バルブオープナー
色
赤
使用温度範囲(℃)
-28.8〜82.2
長さ(cm)
61
ねじ寸法
1/4フレア(UNF7/16-20山)
常用圧力(MPa)
3.4
破裂圧力(MPa)
17.2
安全率
(常用圧力:破裂圧力)1:5
対応冷媒種別
R12、R22、R502