R12等用1/4チャージングホース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38956827 品番Y11036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
仕様3層構造、バルブオープナー 使用温度範囲(℃)-28.8〜82.2 長さ(cm)92 ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山) 常用圧力(MPa)3.4 破裂圧力(MPa)17.2 安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5 対応冷媒種別R12、R22、R502

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38956827 Y11036 38956373 Y21036 R407C等用チャージングホースプラスU アサダ R407C等用チャージングホースプラスU アサダ 1本 3,500 税込3,850 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする