R12等用1/4チャージングホース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード38956854 品番Y11983
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
仕様3層構造、バルブオープナー 黄・青・赤 使用温度範囲(℃)-28.8〜82.2 長さ(cm)92 ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山) 常用圧力(MPa)3.4 破裂圧力(MPa)17.2 安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5 対応冷媒種別R12、R22、R502

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38956854 Y11983 39283221 803-MRS R22/12/502 チャージングホースセット BBKテクノロジーズ R22/12/502 チャージングホースセット BBKテクノロジーズ 1セット(3本) 8,398 税込9,238 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする