R12等用1/4チャージングホース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38956915 品番Y11272
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
仕様3層構造、バルブオープナー 使用温度範囲(℃)-28.8〜82.2 長さ(cm)183 ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山) 常用圧力(MPa)3.4 破裂圧力(MPa)17.2 安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5 対応冷媒種別R12、R22、R502

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする