デジタル真空計 パイロットPlus

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38957667 品番LB710202
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

バッテリー電力低下表示と1 時間後自動停止。
バックアップ機能により、停止時の読み取り数値を保存。
パスカル・バール・ミクロンの単位表示。(切換式)
大気圧補正機能付きで、通常の大気圧と異なる環境下でも、正確な計測が可能。

用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。 付属品予備フィルタ、9V アルカリ電池、ケース 仕様自動電源OFF機能、電池残量少表示機能、バックアップ機能付 質量(kg)0.22 使用温度範囲(℃)0〜50 電源(V)9(アルカリ電池) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×80×25 センサーピラニー式 測定範囲(Pa)101×103(76万ミクロン)〜1(1ミクロン)
注意
※各単位共に表示できる最小数値は1です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする