※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスその他ドリル
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38957689
品番
645 22.620
参考基準価格(税別)
¥69,310
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
トラスコ品番
233-3834
材質
HSCO
全長(mm)
253
溝長(mm)
155
シャンク
MT2
表面処理
ダークマージン
ねじれ角(°)
130
刃径(mm)
22.62