RT150S ビッグブルー低温タイプ アサダ 38957694 RT150S ビッグブルー低温タイプ アサダ 38957694

ビッグブルー低温タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本) 注文コード 38957694 品番 RT150S
参考基準価格(税別)¥67,200 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。
環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。
米国シェアNo.1
水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。

JIS規格JIS Z 2329 相当品 使用温度範囲(℃)-34〜94 容量(L)0.95 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする