リークディテクタ TEK-Mate

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38957791 品番LB001
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。
自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。
LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。

対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス 付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケース 仕様ガス導入方式:ガス吸引方式 トラスコ品番249-6534 質量(g)700(電池含む) 使用温度範囲(℃)0〜50 電源単一アルカリ乾電池 2本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215 検知方式ヒートダイオード式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする