アサダ
アサダの 空調配管工具
アサダの 空調配管用計測器
アサダの リークテスター
可燃性ガスリークディテクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38957843
品番
Y69373
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ガス漏れ量を6段階のインジケータ表示。
LowバッテリLEDで電池交換時期をお知らせ。
自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付き。
用途
ノンフロン冷蔵庫のHC 冷媒の漏れチェックに。
ガス暖房機器・ガス管・燃焼器具等のガス漏れや、マンホール内・船底のガス検知に。
検知ガス
メタン、イソブタン、プロパン、メタノール、ベンゼン、エタン、ガソリン、アセトン、ブタン、アセチレン、トルエン、メチルエーテル、エチレン、アンモニアなど
付属品
センサー、単三アルカリ乾電池、ケース
トラスコ品番
806-7815
質量(g)
406(電池含む)
使用温度範囲(℃)
0〜52
電源
単三アルカリ乾電池 4本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
65×52×264
感度
15ppm(メタン)
検知方式
電気化学方式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070