3/22より値下げ!現場を応援

Y68800 チャージングスケールCS-50B アサダ 38957895 Y68800 チャージングスケールCS-50B アサダ 38957895

チャージングスケールCS-50B

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38957895 品番Y68800
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別) 値下げ
79,980

ストレインゲージ式で精度・耐久性向上。

対応冷媒種別CFC・HCFC・HFC・HCなど 用途フロンボンベやフロン回収ボンベから冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に。 付属品チャージングスケール、9Vアルカリ乾電池、ケース 仕様質量制限:50kg 種別充填用(手動充填) 質量(kg)4.2 使用温度範囲(℃)0〜50 電源9Vアルカリ乾電池 寸法(Φ×高さH)(mm)228×228 測定精度±15g 対応〜20kgボンベ 電池寿命(時間)連続:約25 測定単位10g アズワン品番64-6755-53
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする