天カセ用洗浄カバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38958437 品番EP348
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

天カセ用パッケージエアコン室内機の洗浄に。
エアコン内部の汚れ、悪臭、冷暖房能力の低下を解消。
耐久性バツグン。100〜200回のくり返し使用可。
小型〜10馬力まで1枚で調整可能。

トラスコ品番829-1497 セット内容天カセカバーホース付(最大時:560 × 1000×600mm、排水ホース1.5m)、フック付チェーン4本、養生マスカー1100mm × 25m、クリップ 種別天カセ用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38958437
2021-07-27
用途:
エアコンのメンテナンス
渡邉空調メンテナンス 様 (建設業・工事業)

耐久性はあるかもしれませんがホースが短すぎる天井高さが2.4mなら何とか下に置いたバケツに洗浄汚水が入りますが後1m長ければ使いやすいと思います。
使用する環境にもよりますが延長ホースを忘れずに!
50cmのマスカーテープがついていますが養生に手間がかかります。
この価格帯の洗浄カバーでも十分に使えると思います。

対象商品:
38958437
2015-08-27
用途:
エアコンクリーニング
ハウスケアリボン 様 (建設業・工事業)

いろいろ試したけれど一番使いやすいです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする