XP676 チッソブローキット アサダ 38958446 XP676 チッソブローキット アサダ 38958446

チッソブローキット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38958446 品番XP676
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ロウ付け作業時は、配管内部に窒素を通し、酸化被膜(すす)の発生を防止。
配管施工時、混入した水分、異物の除去。
洗浄レスエアコン設置時に利用する既設配管のフラッシング。
システムクリーナCF-20を使用した既設配管洗浄後のフラッシングに。

トラスコ品番829-1503 セット内容テーパーノズル大、テーパーノズル小、ボールバルブ、1/4チッソ用ホース3m、チッソブロー用調整器、ケース 一次側圧力(MPa)0〜25 二次側圧力(MPa)0〜2.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする