ダウントランス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38958534 品番ES046
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

25A以上の100V電源が確保できない場合に、200V電源から100V(115V)に降圧して使用。
電源コードを長く延長して使用する場合は、100Vで延長すると電圧が大きく降下。このような場合には200Vで延長することで電圧降下のない良好な電源確保が可能。

容量(kVA)3(出力最大:30A) タイプ降圧 電源(V)入力:200(50/60Hz)、出力:100(3P)×2/115(3P)×2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×190×195 入力プラグ三相200V 20A 用 4P プラグ ブレーカー容量15A(入力側)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする