異径アダプタ 手締めタイプ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38958823 品番 Y06114K
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
接続口径(inch)1/4メス×5/16オス 用途異径の接続口の接続に。 質量(g)30 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38958814
2019-12-07
用途:
機器加工作業
チョコカンパニー 竹中 様

機器加工作業用機械のエア切替及び流量調整の機会接続サイズ調整に使用するために購入しました。
考えていた通りの動作をするようになり、作業がしやすくなりました。

対象商品:
38958823
2017-10-22
用途:
エアコンの真空引きガス補充に使用
農・林・水産業

手締めタイプなので、簡単にしっかり取り付けができました。

対象商品:
38958814
2017-06-28
用途:
ガスホ−スのコネクターのサイズ変更用に使用
泉自動車工業株式会社 様

コネクターのサイズ変更用に使用しました。価格が他の店舗より格安でもちゃんと使えました。

対象商品:
38958823
2016-08-14
用途:
エアコン真空引きポンプの接続に使用してます
建設業・工事業

真空ポンプ接続継手の1/4を5/16に容易に変更できR410Aの取り扱いに
非常に重宝してます、また少量注文でもスムーズに対応してもらい
早く作業に着手でき大変感謝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
38958823
2017-07-28
用途:
エアコン
建設業・工事業

かなり普通です。他の異径アダプターも購入予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
38958814
2016-08-19
用途:
エアコンガス充填時
ナカツカシステム 様

ガス充填時手締めが簡単で良い。

対象商品:
38958814
2015-07-27
用途:
エアコン冷媒ガス取り扱い

1/4のチャージホースを5/16に使用できるので重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
38958814
2015-09-09
用途:
ガス充填

問題なし

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする