※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル レギュラ TiNコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)11.5 注文コード38958915 品番652 11.500
参考基準価格(税別)¥15,750 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は刃径・内容量など231種類から選べます 他の種類を見る

深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番232-6179 材質HSS 全長(mm)142 溝長(mm)94 表面処理TiNコート ねじれ角(°)130 刃径(mm)11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする