668 1.190 深穴加工ドリル ロング TiNコート グーリング 38962011

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル ロング TiNコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10本)刃径(mm)1.19注文コード38962011品番668 1.190
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番232-8290材質HSS全長(mm)65溝長(mm)41表面処理TiNコートねじれ角(°)130刃径(mm)1.19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする