曜日別特売
KCT08-030E NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス) イハラサイエンス 38964737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCT08-030E NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス) イハラサイエンス 38964737
KCT08-030E NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス) イハラサイエンス 38964737
KCT08-030E NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス) イハラサイエンス 38964737

NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法E(mm)6
適合管外径(Φmm)8
呼び径(B)3/8
呼び径(A)10
内容量1個注文コード38964737品番KCT08-030E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。

呼び径(A)10呼び径(B)3/8適合管外径(Φmm)8材質炭素鋼形状テーパー質量(kg)0.064種類鋼管用くい込み継手定格圧力(MPa)50温度範囲(℃)-20~+250寸法E(mm)6寸法l(mm)34寸法I(mm)7六角対辺H(mm)17基準径の位置G(mm)6.35六角対辺H1(mm)19手じめL(mm)約38RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10792442
2023-01-19
用途: 高圧配管
オーエスケイ製造業

高圧配管工事に使用しました。大量購入だと入荷しない、非常に困った

対象商品 : 10792546
2020-08-13
用途: ボイラーメンテナンス時

ボイラ内部の清掃等で、エアーふかし棒で使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 10792433
2020-01-22
用途: 設備周辺工事
株式会社中島製作所

油圧装置の配管つなぎとして利用してます、商品の納品も早く重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
NE形鋼管用くい込み継手用スリーブ・NE形鋼管用くい込み継手用ナットは付属しているのでしょうか?(これだけ購入すれば使用可能ですか?)
回答:
スリーブ・ナット付属しております。
メーカーの詳細情報下記となります。
http://www.ihara-sc.co.jp/item/cad/ne/pdf/4-KCT-E.pdf
ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
2012-08-18

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする