※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
アルミ深穴加工ドリル セミロング
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38964838
品番
505 11.800
参考基準価格(税別)
¥24,110
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
深穴加工定番、アルミニウム・アルミニウム合金加工に最適な高能率加工用ドリルです。
用途
アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。
トラスコ品番
181-9549
材質
HSS
全長(mm)
206
溝長(mm)
125
シャンク
MT1
ねじれ角(°)
130
刃径(mm)
11.8