ジュンロン UF バーブ継手用ポリウレタンチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 外径(Φmm)6 注文コード38964974 品番UF 25-06B 6.0×3.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,850
この商品は外径など6種類から選べます 他の種類を見る

機械的強度、特に耐摩耗性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40〜+80℃)
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性にすぐれています。

チューブ外径×内径(mm)6.0×3.5 長さ(m)50 内径(Φmm)3.5 外径(Φmm)6 破壊圧力(MPa[kgf/cm2])3.2[32]/23℃ 用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ 材質ポリウレタン 形状ストレート 使用温度範囲(℃)空気/-20〜+60、水/0〜+50 最高使用圧力(MPa)<0.68(23℃) 最小曲げ半径(mm)10 使用流体空気、水 特性耐熱、耐寒
注意
※バーブ継手は市販品をお求め下さい。(ジュンロンハンディタッチ継手は使用できません。)
※水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38964974 UF 25-06B 6.0×3.5 38964965 UF 25-06B 6.0×3.5 ジュンロン UF バーブ継手用ポリウレタンチューブ 潤工社 ジュンロン UF バーブ継手用ポリウレタンチューブ 潤工社 1巻 3,598 税込3,958 長さが異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする