ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング オスソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38965035 品番 MMS-M1/8
参考基準価格(税別)¥1,656 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。
着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。
Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。
小型である上、堅牢で流通度が良好です。
ソケット側は、着脱操作によって自動的に開閉します。

使用流体空気 接続口径R1/8 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット 用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用 質量(g)29 使用温度範囲(℃)0〜60 寸法L1(mm)15.5 寸法S(mm)12 寸法D(mm)15 寸法L2(mm)25 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下
注意
※他社製品と互換性はありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする