ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 青色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 38965141 品番 AS4 35-10 10×7.5
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40〜+93℃)
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性にすぐれています。
ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。

チューブ外径×内径(mm)10×7.5 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)<0.78(23℃) 用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ 材質極軟質ナイロン 形状ストレート 使用温度範囲(℃)空気/-20〜+60、水、油/0(-20)〜+50 内径(Φmm)7.5 外径(Φmm)10 最小曲げ半径(mm)40 使用流体空気、水、油 破壊圧力(MPa[kgf/cm2])3.1[32]/23℃ 特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする