※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスその他ドリル
ドリルホルダ 7XD用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38967166
品番
4109 26.000
参考基準価格(税別)
¥103,660
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。
独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
トラスコ品番
180-7455
材質
スチール
全長(mm)
【OAL】297
シャンク長(mm)
60
ホルダー
260
チップ径(Φmm)
26.00〜26.49
ホルダー径(mm)
25.7
使用可能長さ(mm)
【LU】190
接続径(Φmm)
【DCON】32