コーンバー

(18件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 38967214 品番 CB3420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

電話、電気、ガス、水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ、イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに使用されます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
黄×黒 長さ(m)2 材質ABS 内径(Φmm)(吊輪)約80 パイプ径(Φmm)34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38967214
2022-01-27
用途:
作業時、立ち入り禁止

驚くほど発注から到着まで時間がかかります。1週間かかりました。
発送まで数日かかりますし、運送会社ものんびりです。
商品も一部破損していましたし、反射シールも浮いているところがありました。

対象商品:
22455195
2021-02-08
用途:
作業場などの立ち入り禁止箇所の明示
その他業種

従来も同様のものを使用しており使い勝手が良い。また、夜間の反射機能も良い。

対象商品:
38967214
2020-10-31
用途:
エリア確保時

問題ありません。現場使用の為大変傷みやすく、交換サイクルもあまり長くないので、今回は大量買いしました。コスパが高いので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
22455204
2020-10-17
用途:
イベントの際の区画整理
草加市立草加小学校 様 (教育・研究機関)

これまでは、杭を打ち、ロープを張っていましたが、負担軽減と準備片付け作業を減らすためにとても効果がありました。

1人が参考にしています
対象商品:
22455037
2020-02-26
用途:
進入禁止場所の表示用

今迄も別のカラーは購入したが別の用途で識別の意味で色分けできるのが良い。

対象商品:
38967214
2018-12-11
用途:
公園や公共建物の植栽管理の時、歩行者の安全確保のため通路を確保する。
パティオ造園土木 様 (建設業・工事業)

軽いし、コーンで自由につなげられ重宝してます。
我々にとっては必需品です。

対象商品:
38967232
2018-11-24
用途:
工事現場
株式会社 北濃工務店 様

早速届けていただきました 軽くて扱いやすいので良いです ありがとうございます

対象商品:
22455012
2018-08-13
用途:
玄関先駐車禁止表示

マンションの玄関先での使用という性格上、駐車禁止アナウンスのカラー使いに拘り、ブルー白を使用していますが、店頭販売が少なくネット販売を活用させて貰っています。助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする