ドアスイッチ 1ZAP2/1VAP2

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作に必要な力(OF)(N)最大21.6 注文コード38967397 品番1ZAP2
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は動作に必要な力など6種類から選べます 他の種類を見る

マイクロスイッチ使用で長寿命タイプのドア・スイッチ
電気設備や、機器、装置のドアなどの開閉部分に、あらかじめ取りつけておくことにより、安全、確実に事故の防止に役立ちます。
内蔵スイッチに、基本スイッチを使用しているため、開閉容量が大きく、長寿命。

定格AC125V 15A(抵抗負荷)、AC250V 15A(抵抗負荷) 内蔵スイッチ形Z-15GL42-B 動作方式押し動作時:自己復帰、引き動作時:維持動作 電気的耐久性10万回以上 接触形式双投形(1c) 長さ(mm)78.6 幅(mm)42 高さ(mm)20.5 保護構造IP00 使用周囲温度(℃)-25〜80(ただし、氷結、結露のないこと) 機械的耐久性10万回以上 感電保護クラスClassU PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大21.6 動作までの動きPT最大4.7mm 動作後の動き(OT)最小3.2mm 接触仕様双投形(1c) 使用周囲湿度(%RH)35〜85 自由位置FP(mm)最大11.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38967336
2013-01-18
用途:
倉庫のドアースイッチ

当然ですが取付け箇所とスイッチの取り付け必要長さの確認が必要。結構大きく、本体を削って取付けました。これは自分の確認不足でした。スイッチ自体はいいものでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする