曜日別特売
2VE-10CA2-13 小型封入スイッチ VE omron(オムロン) 38967503

小型封入スイッチ VE

(2件のレビュー)
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個耐電圧-注文コード38967503品番2VE-10CA2-13
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

小形、軽量の封入スイッチ
形V小形基本スイッチをダイカスト・ケースに封入し、すぐれた防塵性、機械的強度。
カム・アーム形、カム・ローラアーム形の場合、アームの位置を360°任意の位置にセット可能。

備考都度納期確認タイプ-アクチュエータの種類-定格電圧(V)AC125、250、DC8、14、30、125、250内蔵スイッチ-絶縁抵抗(MΩ)-形状-質量(g)-保護構造-接点構成-耐電圧-定格周波数(Hz)-保護等級-使用周囲温度(℃)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(誤動作)-機械的耐久性-許容操作速度-電気的耐久性-突入電流(A)-動作-動作に必要な力(OF)(N)-戻りの力(N)-動作までの動きPT-動作位置OP(mm)-動作後の動き(OT)-応差の動き(MD)-耐電圧(V/min)-衝撃(誤動作)(m/s2)-衝撃(耐久)(m/s2)-許容操作頻度(回/min)-使用周囲湿度(%RH)-振動(誤動作)Hz-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46556806
2019-04-16
用途: キャリアカーでスイッチの切り替えで使用されてましたので同等品だったので購入しました。
オンリーワンナガシマ自動車・二輪車・自転車関連業

商品物が良いので問題なく使用しました。ありがとうございました。

対象商品 : 38967381
2018-12-11
用途: 積載車の荷台警告灯用スイッチとして

同部品の交換用として使用
オムロンの安定の品質は信頼できます
直ぐ届き助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする