曜日別特売

小型封入スイッチ VE

小型封入スイッチ VE - omron(オムロン)小型封入スイッチ VE - omron(オムロン)小型封入スイッチ VE - omron(オムロン)小型封入スイッチ VE - omron(オムロン)小型封入スイッチ VE - omron(オムロン)小型封入スイッチ VE - omron(オムロン)小型封入スイッチ VE - omron(オムロン)小型封入スイッチ VE - omron(オムロン)
(2件のレビュー)

小形、軽量の封入スイッチ
形V小形基本スイッチをダイカスト・ケースに封入し、すぐれた防塵性、機械的強度。
カム・アーム形、カム・ローラアーム形の場合、アームの位置を360°任意の位置にセット可能。

内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
タイプ
アクチュエータの種類
定格電圧(V)
内蔵スイッチ
絶縁抵抗(MΩ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
465567451VE-10CA-11-単芯ビニールコード用ゴムブッシュカム・アーム形AC125、250、DC8、14、30、125、2501個100以上(DC500Vメガにて)
5,300
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
465567541VE-10CA-12-単芯ビニールコード用ゴムブッシュカム・アーム形AC125、250、DC8、14、30、125、2501個100以上(DC500Vメガにて)
5,300
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
389673451VE-10CA-13-単芯ビニールコード用ゴムブッシュカム・アーム形AC125、250、DC8、14、30、125、2501個100以上(DC500Vメガにて)
5,300
5,298
5,828(税込)
当日出荷
465567631VE-10CA-13-C-ビニールキャブタイヤコード用ゴムブッシュカム・アーム形AC125、250、DC8、14、30、125、2501個100以上(DC500Vメガにて)
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
389673541VE-10CA2-11都度納期確認単芯ビニールコード用ゴムブッシュカム・ローラアーム形AC125、250、DC8、14、30、125、2501個100以上(DC500Vメガにて)
6,100
6,098
6,708(税込)
96日以内出荷
返品不可
465567721VE-10CA2-11-C-ビニールキャブタイヤコード用ゴムブッシュカム・ローラアーム形AC125、250、DC8、14、30、125、2501個100以上(DC500Vメガにて)
6,100
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
389673631VE-10CA2-12都度納期確認単芯ビニールコード用ゴムブッシュカム・ローラアーム形AC125、250、DC8、14、30、125、2501個100以上(DC500Vメガにて)
6,100
6,098
6,708(税込)
96日以内出荷
返品不可
465567811VE-10CA2-12-C-ビニールキャブタイヤコード用ゴムブッシュカム・ローラアーム形AC125、250、DC8、14、30、125、2501個100以上(DC500Vメガにて)
6,100
5,998
6,598(税込)
当日出荷
389673721VE-10CA2-13-単芯ビニールコード用ゴムブッシュカム・ローラアーム形AC125、250、DC8、14、30、125、2501個100以上(DC500Vメガにて)
6,100
6,098
6,708(税込)
当日出荷
返品不可
465567971VE-10CA2-13-C-ビニールキャブタイヤコード用ゴムブッシュカム・ローラアーム形AC125、250、DC8、14、30、125、2501個100以上(DC500Vメガにて)
6,100
6,098
6,708(税込)
当日出荷
389673811VE-10N-単芯ビニールコード用ゴムブッシュシール・プランジャ形AC125、250、DC8、14、30、125、2501個100以上(DC500Vメガにて)
4,950
4,898
5,388(税込)
当日出荷
465568061VE-10N-C-ビニールキャブタイヤコード用ゴムブッシュシール・プランジャ形AC125、250、DC8、14、30、125、2501個100以上(DC500Vメガにて)
4,950
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
389675032VE-10CA2-13都度納期確認--AC125、250、DC8、14、30、125、250--
8,800
8,598
9,458(税込)
61日以内出荷
返品不可
389675122VE-10N都度納期確認--AC125、250、DC8、14、30、125、250--
5,600
4,798
5,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
465568152VE-10CA2-11-C---AC125、250、DC8、14、30、125、250--
オープン
取扱い終了
返品不可
465568242VE-10CA2-12---AC125、250、DC8、14、30、125、250--
オープン
取扱い終了
返品不可
465568332VE-10CA2-12-C---AC125、250、DC8、14、30、125、250--
オープン
取扱い終了
返品不可
465568422VE-10N-C---AC125、250、DC8、14、30、125、250--
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46556806
2019-04-16
用途: キャリアカーでスイッチの切り替えで使用されてましたので同等品だったので購入しました。
オンリーワンナガシマ自動車・二輪車・自転車関連業

商品物が良いので問題なく使用しました。ありがとうございました。

対象商品 : 38967381
2018-12-11
用途: 積載車の荷台警告灯用スイッチとして

同部品の交換用として使用
オムロンの安定の品質は信頼できます
直ぐ届き助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする