omron(オムロン)
omron(オムロン)の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
omron(オムロン)の インバータ
omron(オムロン)の インバータ本体
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ ACリアクトル
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38967722
品番
3G3AX-AL4025
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
電源容量がインバータ容量に比べて極めて大きい場合や電源力率を改善したい場合に、ACリアクトルを接続してください。
備考
都度納期確認
適合モータ容量(kW)
(400V)0.4〜1.5
質量(kg)
2.7
寸法H(mm)
150
寸法A(mm)
120
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
40
寸法C(mm)
82
寸法X(mm)
50
寸法Y(mm)
67
寸法H1(mm)
94
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。