omron(オムロン)
omron(オムロン)の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
omron(オムロン)の インバータ
omron(オムロン)の インバータ本体
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ DLリアクトル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38967774
品番
3G3AX-DL2007
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
インバータが発生する高調波電流を抑制するために使用します。
ACリアクトルよりは効果は大きく、ACリアクトルと併用することもできます。
適合モータ容量(kW)
(三相 200V)0.7
寸法H(mm)
98
寸法A(mm)
-
寸法D(mm)
90
寸法B(mm)
105
寸法C(mm)
5.2×8
寸法X(mm)
56
寸法W(mm)
66
適合電線(mm
2
)
2以上
寸法Y(mm)
72
寸法K(mm)
M4
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。