※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
NCスポットドリル120° レギュラ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38967805
品番
556 12.700
参考基準価格(税別)
¥6,790
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
センタリングと面取りを同時加工できます。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
センター穴/面取り用。
トラスコ品番
181-4873
材質
HSS
全長(mm)
102
サイズ
レギュラ
溝長(mm)
30
表面処理
無処理
刃径(mm)
12.7