omron(オムロン)
omron(オムロン)の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
omron(オムロン)の インバータ
omron(オムロン)の インバータ本体
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ DLリアクトル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38967817
品番
3G3AX-DL2055
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
インバータが発生する高調波電流を抑制するために使用します。
ACリアクトルよりは効果は大きく、ACリアクトルと併用することもできます。
適合機種
3G3RX2-A2037、3G3RX2-A2055
適合モータ容量(kW)
(三相 200V)5.5
寸法H(mm)
210
寸法A(mm)
-
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
7×11
寸法X(mm)
95
寸法W(mm)
111
適合電線(mm
2
)
8以上
寸法Y(mm)
80
寸法K(mm)
M5
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。