SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ EMC用ノイズフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合モータ容量(kW)(三相 200V) 0.2、0.4用 注文コード38967862 品番3G3AX-EFI21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,500
この商品は適合モータ容量など19種類から選べます 他の種類を見る

EC指令のEMC指令に適合させるために使用する別置形オプションです。インバータの形式に合わせて選定します。

適合モータ容量(kW)(三相 200V) 0.2、0.4用 適合機種SYSDRIVE JX/MXシリーズ 端子M4 質量(kg)0.56 保護構造アルミ、IP20 適合電線(mm2)1.3 漏れ電流(mA)15 入力電流(A)3×4
注意
※EMC用ノイズフィルタはRX本体に内蔵されていますが、モータとインバータ間のケーブルが長い場合など、EMC用ノイズフィルタが別途必要となる場合があります。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする