omron(オムロン)
omron(オムロン)の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
omron(オムロン)の インバータ
omron(オムロン)の インバータその他関連用品
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ EMC用ノイズフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合モータ容量(kW)
(三相 200V)1.5、2.2用、(三相 400V)2.2、3.7用
注文コード
38967887
品番
3G3AX-EFI23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,000
この商品は
適合モータ容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
EC指令のEMC指令に適合させるために使用する別置形オプションです。インバータの形式に合わせて選定します。
適合モータ容量(kW)
(三相 200V)1.5、2.2用、(三相 400V)2.2、3.7用
適合機種
SYSDRIVE JX/MXシリーズ
端子
M4
質量(kg)
1.2
保護構造
アルミ、IP20
適合電線(mm
2
)
2.1
漏れ電流(mA)
16
入力電流(A)
3×14
注意
※EMC用ノイズフィルタはRX本体に内蔵されていますが、モータとインバータ間のケーブルが長い場合など、EMC用ノイズフィルタが別途必要となる場合があります。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます