omron(オムロン)
omron(オムロン)の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
omron(オムロン)の インバータ
omron(オムロン)の インバータその他関連用品
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ EMC用ノイズフィルタ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合モータ容量(kW)
(三相 200V)0.4、0.75用、(三相 400V)0.4〜2.2用
注文コード
38967896
品番
3G3AX-EFI41
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
適合モータ容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
EC指令のEMC指令に適合させるために使用する別置形オプションです。インバータの形式に合わせて選定します。
備考
都度納期確認
適合モータ容量(kW)
(三相 200V)0.4、0.75用、(三相 400V)0.4〜2.2用
適合機種
SYSDRIVE JX/MX/RXシリーズ
端子
M4
質量(kg)
0.7
保護構造
プラスチック、IP00
適合電線(mm
2
)
1.25、2
漏れ電流(mA)
150
入力電流(A)
3×7
注意
※EMC用ノイズフィルタはRX本体に内蔵されていますが、モータとインバータ間のケーブルが長い場合など、EMC用ノイズフィルタが別途必要となる場合があります。