SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 入力側ノイズフィルタ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38967941 品番 3G3AX-NFI24
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
備考都度納期確認 適合機種SYSDRIVE JX/MX/RXシリーズ 適合モータ容量(kW)(三相 200V)5.5用 定格入力電流(A)(周囲温度50℃時)3×30 端子M4 質量(kg)0.8 保護構造(ケース)プラスチック、 IP00 適合電線(mm2)5.5 漏れ電流(mA)<1.5(250V)/相 60Hz時 損失(W)(電力)9
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする