SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 出力側ノイズフィルタ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合モータ容量(kW)(三相 200V)7.5、11用、(三相 400V)15〜22用 注文コード38968027 品番3G3AX-NFO04
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は適合モータ容量など7種類から選べます 他の種類を見る

インバータ出力側配線から出るノイズを低減します。なるべくインバータに近づけて挿入してください。

備考都度納期確認 適合機種SYSDRIVE JX/MX/RXシリーズ 定格電流(A)50 適合モータ容量(kW)(三相 200V)7.5、11用、(三相 400V)15〜22用 質量(kg)3.7 寸法L(mm)M5 寸法H(mm)- 寸法A(mm)162 寸法F(mm)160 寸法D(mm)200 寸法E(mm)180 寸法B(mm)100 寸法C(mm)210 寸法G(mm)150 寸法K(mm)M5 寸法J(Φmm)6.5
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする